Anker Fischer 567787, Nutzlänge: 125 mm
Hinterschnittanker FSU
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:567787
Rubix:3831745
Hersteller:FSU M12x125/50 R
EAN:4048962481112

Dokumente
Produktdetails : FSU M12X125/50 R Hinterschnittanker
Das Verankerungssystem für extreme Sicherheits- und Lastanforderungen.
• Höchstes Last- und Sicherheitsniveau dank perfektem Formschluss
• Sechs Schneidezähne erzeugen eigenständig und schnell einen Hinterschnitt
• Geringe Achs- und Randabstände aufgrund niedriger Spreizkräfte
• Kunststoffelement fixiert den Anker im Bohrloch
• DMC zur eindeutigen Identifizierung und Auslesung von Produktdaten
• Die ETA bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 100 Jahre
Der fischer Hinterschnittanker FSU ist ein selbstschneidender Hinterschnittanker aus nicht rostendem Stahl für Anwendungen, bei denen höchste Lasten und Sicherheiten gefordert werden (z. B. schwerer Stahl-Anlagenbau, Kernkraftwerke, Öl & Gas Industrie). Der Hinterschnittanker eignet sich ideal für Schwerlastbefestigungen, um Stahlkonstruktionen, schwere Rohrleitungen und Industriemaschinen im Außenbereich in gerissenem und ungerissenem Beton zu verankern. Der FSU wird in der Vorsteckmontage mit dem Setzwerkzeug FSU-ST in ein mit dem Bundbohrer FSU-SD erstelltes Bohrloch gesetzt. Der Anker schneidet sich selbst den Hinterschnitt und erzeugt dabei eine formschlüssige Verbindung. Dies sorgt für maximale Sicherheit auch bei großen Rissbreiten in seismischen Gebieten. Mit dem Demontagewerkzeug FSU-DT lässt sich der Anker schnell und rückstandslos entfernen.
Funktion:
• Der FSU ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Der Anker wird mit dem Setzwerkzeug FSU-ST in ein mit dem Bundbohrer FSU-SD erstelltes Bohrloch gesetzt
• Der Anker schneidet sich selbst den Hinterschnitt und erzeugt dabei eine formschlüssige Verbindung
• Mit dem Demontagewerkzeug FSU-DT lässt sich der Anker schnell und rückstandslos entfernen
Stärken
• Der perfekte Formschluss im Hinterschnitt garantiert die Aufnahme hoher Lasten (Kopfbolzentheorie) für Anwendungen mit höchstem Sicherheitsniveau
• Sechs robuste Schneidezähne und das Prinzip des Selbsthinterschneidens ermöglichen präzises und kraftvolles Setzen im Beton und damit eine einfache und schnelle Montage
• Das Kunststoffelement des FSU verhindert ein Herausfallen des Ankers aus dem Bohrloch und ermöglicht eine einfache und sichere Überkopfmontage
• Die geringen Spreizkräfte des FSU ermöglichen geringe Rand- und Achsabstände und bieten bei sämtlichen Anwendungen höchste Flexibilität
• Die Setztiefenmarkierungen am Anker und Setzwerkzeug (FSU-ST) gewährleisten eine schnelle optische Montagekontrolle und sorgen für zusätzliche Sicherheit und Montagekomfort
• Der verfügbare DMC-Code zur eindeutigen Identifizierung und Auslesung von Produktdaten auf dem Anker bietet die Möglichkeit zur flexiblen und genauen Datentransparenz und -speicherung. Der Code kann mit der fischer PRO App gescannt werden
• Die ETA bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 100 Jahre. Somit überdauert der FSU ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet
Anwendungen
• Schwerlastbefestigungen
• Stahlkonstruktionen
• Rohrleitungen
• Lüftungskanäle
• Kabeltrassen
• Industriemaschinen
• Aufzugsschienen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 125 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fsu |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.395,88 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.661,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





