Referenzen
Fischer:078414
Rubix:3832503
Hersteller:FTP K 10
EAN:4006209784143

Produktdetails : FTP K 10 Porenbetondübel
Der vielseitige Porenbetonanker.
• Für Holzschrauben und metrische Schrauben
• Hohe Haltewerte durch Formschluss im Baustoff
• Komfortable Montage: wenig Kraftaufwand durch Setzwerkzeug
• Geringe Rand- und Achsabstände durch spreizdruckfreie Verankerung
Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist ein Spezialdübel für die Befestigung in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon hergestellte Dübel wird in der Vorsteckmontage nach dem Vorbohren mit dem Setzwerkzeug FTP EK gesetzt. Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich dabei formschlüssig in den Baustoff. Der fischer Turbo Porenbetonanker FTP K ist bestens geeignet, um Bilder, Leuchten, Kabel- und Rohrschellen sicher in Porenbeton zu befestigen.
Funktion:
• Der FTP K ist geeignet für die Vorsteckmontage
• Das Setzen des FTP K erfolgt mit dem Setzwerkzeug FTP EK. Der Porenbetonanker schneidet sich während des Setzvorganges formschlüssig in den Porenbeton
• Geeignet für Holz- und metrische Schrauben mit Durchmesser 4 bis 10 mm
Stärken
• Aufgrund der Innensechskant-Aufnahme kann der FTP M ohne spezielles Setzwerkzeug gesetzt werden. Dies ermöglicht eine einfache Montage
• Der FTP M erreicht sehr hohe Tragfähigkeiten in Porenbeton für mehr Sicherheit
• Das spiralförmige Außengewinde schneidet sich formschlüssig in den Porenbeton und ermöglicht so das Setzen mit geringem Kraftaufwand
• Die besondere Geometrie sorgt für eine nahezu spreizdruckfreie Verankerung. Dies ermöglicht geringe Rand- und Achsabstände und vermeidet Abplatzungen bei verputzten Oberflächen
Anwendungen
• Wandregale
• Spiegelschränke
• Abstandsmontagen
• Heizkörper
• TV-Konsolen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 105x90x60 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 116 g |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Nutzlänge | 70 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | ftp k |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,76 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
23,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





