Anker Fischer 569830, Nutzlänge: 290 mm
Brückenkappenanker FCC-B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:569830
Rubix:3830703
Hersteller:FCC-B M20 x 290 R
EAN:4048962499544

Dokumente
Produktdetails : FCC-B M20X290 R Brückenkappenanker
Zugelassenes System für nachträgliche Brückenkappenverankerungen.
• Allgemeine Bauartgenehmigung des FCC-B Systems
• Verwendung von fischer Injektionsmörtel FIS EM Plus oder FIS SB
• Bemessungshilfe für sichere Bemessung der Verankerung
• Dokumentation mit der fischer PRO App
• Breites Sortiment mit Durchmesser M16 bis M24
Der fischer FCC-B ist in der allgemeinen Bauartgenehmigung des fischer Betonverbinder FCC geregelt und für die Verankerung von Brückenkappen geeignet. In Kombination mit den fischer Injektionsmörteln FIS EM Plus oder FIS SB werden Kappen bzw. Randbalken auf Brücken dauerhaft und sicher verankert. Die mitgelieferte Dichtscheibe wird mit dem fischer Injektionsmörtel auf das Bohrloch aufgeklebt, um eine zulassungskonforme Abdichtung des Überbaus zu garantieren. Der Verbund zwischen Brückenüberbau und Kappenbeton wird im Bestand nach Dübeltheorie berechnet. Im Neubau hingegen wird durch eine nach DIN genormte Mutter oder eine spezielle Kopfplatte eine Kopfbolzen Verankerung durchgeführt. Für die Bemessung der Verankerung sowie der Baustellendokumentation stehen ein Bemessungshilfe und die fischer Pro App zur Verfügung. Der Brückenkappenanker FCC-B ist in den Durchmessern 16-24 verfügbar und bietet für jedes Projekt die passende Lösung.
Funktion:
• Das System besteht aus den fischer Injektionsmörteln FIS EM Plus oder FIS SB und dem Brückenkappenanker FCC-B
• Das Setzen des Brückenkappenankers erfolgt von Hand unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund
• Der Injektionsmörtel verbindet die Gewindestange mit dem Beton mittels Stoffschluss
• Die beiliegende Dichtscheibe wird mit dem Injektionsmörtel aufgeklebt und dichtet somit die Durchdringung in der Dichtbahn ab
• Der Verbund zwischen Bestands- und Kappenbeton wird durch den Kopfbolzen, bestehend aus der Gewindestange und einer entsprechenden Mutter oder Kopfplatte, hergestellt
Stärken
• Die allgemeine Bauartgenehmigung der fischer Betonverbinder FCC garantiert geprüfte Sicherheit für die Verankerung von Betonbauteilen
• Der fischer Brückenkappenanker FCC-B ist für die Verankerung in bewehrtem und unbewehrtem Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60 nach DIN EN 206-1 zugelassen
• Der FCC-B kann mit den fischer Injektionsmörteln FIS EM Plus oder FIS SB verwendet werden und bietet somit höchste Felxibilität in der Montage
• Die Dichtscheibe in Kombination mit dem Injektionsmörtel sorgt für die sichere Abdichtung bei der Durchdringung der Dichtbahn
• Die sichere Bemessung der Verankerung und schnelle Dokumentation direkt auf der Baustelle gelingt mithilfe der fischer Bemessungshilfe und der fischer PRO App
• Mit dem breiten Sortiment von Ankerstangen und den optionalen Kopfplatten in den Durchmessern M16 bis M24 bietet das System die passende Lösung für jedes Projekt
Anwendungen
• Verankerung von Brückenkappen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 290 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fcc-b |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,88 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
309,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





