Referenzen
Fischer:097033
Rubix:2008640
Hersteller:FHB II-A L M8 x 60/30
EAN:4006209970331





Produktdetails : FHB II-A L M8X60/30 Highbond-Anker
Höchstleistung in gerissenem Beton für maximale Zuglasten bei geringstem Montageaufwand.
• Maximale Lastwerte durch große Verankerungstiefe. Damit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt
• Optimierte Ankerstange für höchste Zuglasten
• Optimiert für geringe Achs- und Randabstände in gerissenem Beton
• Bei Verwendung mit Mörtelpatrone keine Bohrlochreinigung notwendig. Dies spart Zeit
• ETA-Zulassung für gerissenen Beton
Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden große Maschinen und schwere Stahlkonstruktionen im Innenbereich sicher befestigt.
Funktion:
• Der FHB II-A L ist ein kraftkontrolliert spreizender Verbundanker für die Vorsteck- und Durchsteckmontage
• Beim FHB II-A L ist der Ringspalt bei der Durchsteckmontage mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB zu verfüllen
• Die Ankerstange kann wahlweise mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder Patrone FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED gesetzt werden und wird vollflächig im Bohrloch verklebt
• Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstangen in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt
• Bei Verwendung der Mörtelpatrone wird die Ankerstange mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Dazu das Setzwerkzeug RA-SDS, Art. Nr. 62420, verwenden
Stärken
• Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich
• Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt
• Die Ankerstange FHB II ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung
• Die Bohrlochreinigung kann entfallen, wenn die Ankerstange FHB II-A L in Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF verarbeitet wird. Das spart wertvolle Montagezeit
• Bei Verwendung von FHB II in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich
Anwendungen
• Geländer
• Fassaden
• Treppen
• Stahlkonsolen
• Maschinen
• Masten
• Rammschutz
• Stahlbaukonstruktionen
• Holzbaukonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 512,8 g |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Nutzlänge | 30 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | fhb ii-a l |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,05 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
30 mm