Referenzen
Fischer:507568
Rubix:2982299
Hersteller:FBN II 16/10 R
EAN:4048962087529

Produktdetails : FBN II 16/10 R Bolzenanker
Die Produktreihe Fischer FBN II bietet eine zuverlässige und wirtschaftliche Befestigungslösung für Standardanwendungen in sehr dichten Baustoffen. Diese Bolzenanker ermöglichen eine schnelle Montage und einen sicheren Halt und sind gleichzeitig für unterschiedliche Montagearten geeignet.
Eigenschaften:
Der Fischer FBN II Bolzenanker ist für eine einfache und schnelle Montage in dichtem Naturstein oder ungerissenem Beton C12/15 bis C50/60 ausgelegt. Das lange Gewinde erleichtert Justierungen und Abstandsmontagen, während zwei mögliche Verankerungstiefen die Wahl zwischen maximaler Tragfähigkeit und besonders schneller Installation ermöglichen. Die Standard-Verankerungstiefe sorgt für hohe Haltewerte, die reduzierte Verankerungstiefe verkürzt die Bohrzeit und erhöht die Montageflexibilität. Die präzise Führung des Bolzens schützt das Gewinde vor Beschädigungen und ermöglicht eine effiziente Montage sowie Demontage. Eine Kopfkennzeichnung erlaubt die visuelle Kontrolle der korrekten Verankerung. Der Anker ist für Vor- und Durchsteckmontage konzipiert und kann je nach Anwendung auch für Abstandsmontagen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Nenn-Bohrdurchmesser: 6 bis 20 mm
• Ankerlänge: 50 bis 320 mm je nach Ausführung
• Maximal befestigbare Bauteildicke: 5 bis 215 mm je nach Größe
• Material: galvanisch verzinkter Stahl
• Geeigneter Beton: C12/15 bis C50/60 (ungerissen)
• Typische Mindestabstände: Achsabstand 40 bis 120 mm, Randabstand 40 bis 120 mm
• Mindestbauteildicke des Untergrunds: 100 bis 160 mm je nach Durchmesser
• Maximale Gebrauchslasten (Zug in Beton C20/25): bis ca. 3000 daN je nach Abmessung
• Feuerwiderstandsklasse: R120
Normen:
• ETA-zugelassen (ETA-07/0211): bestätigt die Konformität des Fischer FBN II Bolzenankers für den Einsatz in ungerissenem Beton gemäß den europäischen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
• DoP Nr. 0098 / 0268 / 0192: Leistungserklärungen gemäß Bauproduktenverordnung zur Sicherstellung von Rückverfolgbarkeit und Produktkonformität
Eigenschaften:
Der Fischer FBN II Bolzenanker ist für eine einfache und schnelle Montage in dichtem Naturstein oder ungerissenem Beton C12/15 bis C50/60 ausgelegt. Das lange Gewinde erleichtert Justierungen und Abstandsmontagen, während zwei mögliche Verankerungstiefen die Wahl zwischen maximaler Tragfähigkeit und besonders schneller Installation ermöglichen. Die Standard-Verankerungstiefe sorgt für hohe Haltewerte, die reduzierte Verankerungstiefe verkürzt die Bohrzeit und erhöht die Montageflexibilität. Die präzise Führung des Bolzens schützt das Gewinde vor Beschädigungen und ermöglicht eine effiziente Montage sowie Demontage. Eine Kopfkennzeichnung erlaubt die visuelle Kontrolle der korrekten Verankerung. Der Anker ist für Vor- und Durchsteckmontage konzipiert und kann je nach Anwendung auch für Abstandsmontagen eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Nenn-Bohrdurchmesser: 6 bis 20 mm
• Ankerlänge: 50 bis 320 mm je nach Ausführung
• Maximal befestigbare Bauteildicke: 5 bis 215 mm je nach Größe
• Material: galvanisch verzinkter Stahl
• Geeigneter Beton: C12/15 bis C50/60 (ungerissen)
• Typische Mindestabstände: Achsabstand 40 bis 120 mm, Randabstand 40 bis 120 mm
• Mindestbauteildicke des Untergrunds: 100 bis 160 mm je nach Durchmesser
• Maximale Gebrauchslasten (Zug in Beton C20/25): bis ca. 3000 daN je nach Abmessung
• Feuerwiderstandsklasse: R120
Normen:
• ETA-zugelassen (ETA-07/0211): bestätigt die Konformität des Fischer FBN II Bolzenankers für den Einsatz in ungerissenem Beton gemäß den europäischen Leistungs- und Sicherheitsanforderungen
• DoP Nr. 0098 / 0268 / 0192: Leistungserklärungen gemäß Bauproduktenverordnung zur Sicherstellung von Rückverfolgbarkeit und Produktkonformität
• Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten
• Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt, verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage
• Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität
• Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf
• Nicht rostender Stahl: dauerhafte Sicherheit im Außenbereich
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.
Funktion:
• Der FBN II ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage. Bedingt auch für die Abstandsmontage
• Vor der Montage die Sechskant-Mutter in die optimale Position bringen. (Der Einschlagzapfen steht ca. 3 mm aus der Sechskant-Mutter hervor)
• Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Die Kopfprägung ermöglicht eine einfache Kontrolle der Verankerung
• Bei Serienmontage empfehlen wir die Verwendung des Bolzenanker-Setzwerkzeugs FABS
Stärken
• Standard-Verankerungstiefe für hohe Tragfähigkeiten und eine Reduzierung der benötigten Befestigungspunkte
• Ausführung mit reduzierter Verankerungstiefe zur Verkürzung der Bohrzeit und einfacheren Montage
• Langes Gewinde für flexible Justierungen und Abstandsmontagen
• Einfache Installation durch geringen Einschlagweg und reduzierte Anzahl an Hammerschlägen
• Ausführung mit reduzierter Verankerungstiefe zur Verkürzung der Bohrzeit und einfacheren Montage
• Langes Gewinde für flexible Justierungen und Abstandsmontagen
• Einfache Installation durch geringen Einschlagweg und reduzierte Anzahl an Hammerschlägen
Anwendungen
Geeignet für zahlreiche Anwendungen der strukturellen Befestigung in ungerissenem Beton und ausgewählten dichten mineralischen Untergründen. Typische Einsatzbereiche sind die Montage von Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren und Fassadenkonstruktionen. Die modulare Auslegung ermöglicht den Einsatz im Industrie- und Anlagenbau, im Infrastrukturbereich, in der Instandhaltung sowie bei elektromechanischen Installationen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x90x90 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2149 g |
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
| Nutzlänge | 10 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Typ | fbn ii |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,85 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
203,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
10 mm




