FAZ II PLUS 12/120 HBS Bolzenanker
Bolzenanker FAZ II Plus
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:564684
Rubix:3269640
Hersteller:FAZ II Plus 12/120 HBS gvz
EAN:4048962463095




Dokumente
Produktdetails : FAZ II PLUS 12/120 HBS Bolzenanker
Für höchste Ansprüche. Kraftvoll und flexibel.
• Mit Unterlegscheibe nach Holzbaunorm DIN 1052. Dies sorgt beim Befestigen von Holzkonstruktionen für eine noch bessere Kraftübertragung
• Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24)
• Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA) - weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten sparen Zeit und Kosten
• Neue ETA bestätigt den Einsatz des FAZ II Plus für die dynamische Beanspruchung von Bauteilen für die Durchmesser M16-M24 bei direkter Belastung
• Höchste Beständigkeit wird durch das externe Prüfzertifikat des FAZ II Plus über eine Lebensdauer von 120 Jahre geregelt (M10-M16)
• Höchste seismische Lasten für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne die Verwendung der Verfüllscheibe FFD
• Millimetergenaues Anpassen an die Lasten durch die variablen Verankerungstiefen
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus HBS mit Unterlegscheibe nach Holzbaunorm DIN 1052 ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus HBS kann dank der variablen Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Holzkonstruktionen befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Balken und Schwellen.
Funktion:
• Der FAZ II Plus HBS ist geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und auch optimal für Abstandsmontagen
• Vor der Montage die Sechskant-Mutter und die U-Scheibe nach Holzbaunorm in die optimale Position bringen
• Beim Aufbringen des Drehmoments wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand
• Beim Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt
• Bei Serienmontage empfehlen wir die Verwendung der Bolzenanker-Setzwerkzeuge FABS bzw. FA-ST II
Stärken
• Schnelle und einfachere Montage ohne Bohrlochreinigung (M8-M24)
• Zahlreiche Prüfgutachten für unterschiedliche Untergrundmaterialien (Beton C12/15-C80/95, Stahlfaserbeton (aBG), Kalksandvollstein) erhöhen die Anzahl der Einsatz- und Anwendungsfelder
• Mit der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Quertragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und Anker benötigt
• Die ETA Bewertung stellt zusammen mit weiteren Prüfgutachten (RWS, ZTV, ETK) hohe Lasten im Brandfall sicher
• Ein externes unabhängiges Gutachten bestätigt die Nutzungsdauer von Verankerungen bis 120 Jahre. Somit überdauert der FAZ II Plus ein ganzes Jahrhundert und ist perfekt für große, langlebige Bauprojekte geeignet (M10-M16)
• Der FAZ II Plus ermöglicht die Aufnahme von hohen seismischen Lasten der Leistungskategorie C1 und C2 für die Durchmesser M10-M24 mit und ohne Verwendung der Verfüllscheibe FFD bei der Installation
• Die variablen Verankerungstiefen ermöglichen ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten
Anwendungen
• Stahlkonstruktionen
• Geländer
• Konsolen
• Tunnel
• Schwimmhallen
• Aufzüge
• Hebebühnen
• Förderbänder
• Pumpen
• Leitern
• Kabeltrassen
• Maschinen
• Treppen
• Fassaden
• Holzkonstruktionen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
|---|---|
| Nutzlänge | 120 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | faz ii plus |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
143,88 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
171,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Durchmesser der Bohrung
Nutzlänge
120 mm