Referenzen
Hiwin:HGL45CAZ0H
Rubix:857638
Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Länge | 139,4 mm |
Produktdetails : HGL45CAZ0H Führungswagen HIWIN
Führungswagen HIWIN
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Länge | 139,4 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Genauigkeit | h |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen