Referenzen
INA:RUS38206-GR3/-10-15
Rubix:26322
Hersteller:0013734710004

Produktdetails : RUS38206-GR3 Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Rollenumlaufschuh
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Schlittenbreite | 52 mm |
| Tragzahl dyn. C0 | 305000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | g0 |
| Länge Wagen | 158,8 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
970,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.155,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
