3310024620 PU Alu Ø80X40MM 230KG AP 100x85
Heberollen mit ortsfestem Betätigungshebel und integriertem Feststellfuß, mit Anschraubplatte Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Softhane®, mit Aluminium-Radkörper
Siehe technische InformationenReferenzen
Blickle:HRLK-ALST 82K
Rubix:1955564
Hersteller:884591
EAN:4047526295066

Produktdetails : 3310024620 PU Alu Ø80X40MM 230KG AP 100x85
Gehäuse: Serie HRLK
- starkes Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
- zweifache Kugellagerung im Drehkranz
- Drehkranzabdichtung
- minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
- Feststellfuß aus Stahl mit Gummiauflage
- Höhenverstellung mittels Betätigungshebel
Rad: Serie ALST
- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Softhane®, Härte 75 Shore A, Farbe grün, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- Radkörper: Aluminium-Druckguss, Farbe silbergrau
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 230 kg |
|---|---|
| Raddurchmesser | 80 mm |
| Radbreite | 40 mm |
| Radkörper-/Felgenmaterial | aluminium |
| Laufbelag-/Reifenmaterial | polyurethan |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Lagertyp | kugellager |
| Laufbelag- / Reifenfarbe | grün |
| Shorehärte A | 75 Shore |
| Plattenlänge | 100 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
