BH-ALBS 127K Bockrolle

Heberolle mit integriertem Feststellfuß und Rückenloch Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:BH-ALBS 127K
Rubix:1323437
Hersteller:754027
EAN:4047526076078
BH-ALBS 127K Bockrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit450 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite54 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BH-ALBS 127K Bockrolle


Gehäuse: Serie HRIG

  • Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Farbe elfenbein
  • abgedichtete Kugellagerung im Drehkranz
  • Sechskant-Stahl-Anschraubplatte
  • Innengewinde im Rückenloch
  • Feststellfuß aus Hartgummi
  • Höhenverstellung mittels Gabelschlüssel oder integriertem Verstellrad
  • Stahlteile galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • Tragfähigkeit ermittelt bei folgenden Prüfbedingungen:

    - Geschwindigkeit: max. 1 km/h

    - Temperatur: +15 °C bis +30 °C

    - Harte, horizontale Lauffläche ohne Hindernisse

    - Fahrstrecke: Nach jeweils max. 50 m ist eine Abkühlpause von 15 Min. erforderlich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2130 g
Tragfähigkeit450 kg
Raddurchmesser125 mm
Radbreite54 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyurethan
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeblau
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur70 °C
170 mm
54 mm
HerkunftslandDE
111,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite