8318-160 TL Hebelseitenschneider 160 mm, tauchisoliert
Hebelseitenschneider 160 mm, tauchisoliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8318-160 TL
Rubix:1245303
Hersteller:6745590
EAN:4010886674550

Produktdetails : 8318-160 TL Hebelseitenschneider 160 mm, tauchisoliert
Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm, Höchste Schneidleistung durch Doppelgelenk, Kopf und Gelenk aus Sonderstahl, Kopf brüniert, Griffe verchromt und PVC-beschichtet
Für harten Draht/Pianodraht 1,6 mm, Höchste Schneidleistung durch Doppelgelenk, Kopf und Gelenk aus Sonderstahl, Kopf brüniert, Griffe verchromt und PVC-beschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Backenform | seitenschneider |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Gewicht | 213 g |
| Länge der Backen | 160 mm |
| Schnittleistung | 1,6 mm |
| Zolltarifcode | 82032000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
75,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen