Rillenkugellager FAG HC6228-C3, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm
HC62..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC6228-C3
Rubix:2008486
Hersteller:0583298200030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : HC6228-C3 (FAG) Hybrid-Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | hc62.. |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4.804,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
5.717,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage