25405208 Hartmetall-Lochschneider Los Hm 5208
Hartmetall-Lochschneider Los Hm 5208
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:LOS HM 5208
Rubix:1280257
Hersteller:25405208
EAN:4007220063279




Produktdetails : 25405208 Hartmetall-Lochschneider Los Hm 5208
Hartmetall-Lochschneider Los Hm 5208
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 52 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
205,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
