25402008 Hartmetall-Lochschneider Los Hm 2008
Hartmetall-Lochschneider Los Hm 2008
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:LOS HM 2008
Rubix:1280222
Hersteller:25402008
EAN:4007220062951




Produktdetails : 25402008 Hartmetall-Lochschneider Los Hm 2008
Hartmetall-Lochschneider Los Hm 2008
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 8 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
