25463035 Hartmetall-Lochschneider Los Hm 3035
Hartmetall-Lochschneider Los Hm 3035
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:LOS HM 3035
Rubix:1280187
Hersteller:25463035
EAN:4007220063637




Produktdetails : 25463035 Hartmetall-Lochschneider Los Hm 3035
Hartmetall-Lochschneider Los Hm 3035
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 35 mm |
| Zolltarifcode | 82079099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
169,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
