D1SE83BNJW Wegeventil 24V

Hannifin Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:D1SE83BNJW
Rubix:1789925
Hersteller:D1SE83BNJW
D1SE83BNJW Wegeventil 24V

Technische Zusammenfassung

Typrichtungssteuerungsventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D1SE83BNJW Wegeventil 24V


Betätigungsart: Magnetventil
Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschlusstyp: Stecker nach EN 175301-803
Geschäftsbereich: Hydraulic Valve Systems Division Europe
Durchflussmenge: 20
Für Flüssigkeitstyp: Hydrauliköl nach DIN 51524
Funktion: 2-Wege
Eingangsspannung: 24 V DC
Maximale Durchflussmenge: 20
Maximaler Betriebsdruck: 350
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: Uneingeschränkt, vorzugsweise horizontal
Montageart: Anschlussplatte
Betriebsart: Direkt
Anschluss: NG06 / CETOP 03
Produktreihe: Wegeventil
Dichtungsmaterial: NBR
Magnetanschluss: Stecker nach EN 175301-803
Spool Code: 83
Gewicht: 1,5

Technische Informationen


Attribute
Typrichtungssteuerungsventil
Zolltarifcode84812010
877,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.044,30 € inkl. MwSt.