12 HP5ON-S Verschlusskappe

Hannifin Verschlusskappe

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:12 HP5ON-S
Rubix:1341582
Hersteller:12 HP5ON-S
12 HP5ON-S Verschlusskappe
Technische Zusammenfassung
Werkstoffstahl (gehäuse);90 durometer nitril (o-ring)
Typstecker
Gewindedurchmesser (Zoll)1-1/16 in -12 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12 HP5ON-S Verschlusskappe


Gehäusewerkstoff: Stahl
Anschluss 1 Typ: SAE-ORB-Außengewinde
Anschluss 1 Gewindegröße (Zoll): 1 1/16-12
Verbindungsart: Sechskant-Hohlstecker
Gewicht: 0.03084138938848921
Division: Division Rohrverschraubungen
Verschraubungstyp: Anschlussadapter
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Stecker

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl (gehäuse);90 durometer nitril (o-ring)
Typstecker
Gewindedurchmesser (Zoll)1-1/16 in -12 ''
Zolltarifcode73079910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,95 exkl. MwSt.
/ Stück
7,08 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std