Referenzen
SMC:SY5000-26-1A-Q
Rubix:2165255
Hersteller:SY5000-26-1A-Q
EAN:3618036185300

Dokumente
Produktdetails : SY5000-26-1A-Q Abdeckplatte
Als unsere F&E-Ingenieure unsere beliebte Magnetventilserie SY mit 5 Anschlüssen überarbeiteten, verfolgten sie ein Ziel: die Entwicklung einer Allzweck-Magnetventilserie mit beeindruckender Funktionalität. Das Ergebnis ist unsere neue Serie SY3000/5000. Extrem kompakt, aber mit hervorragender Durchflussleistung - bis zu 80 % höher als unsere früheren SY-Modelle - kann unsere neue SY-Baureihe jetzt schneller und mit kürzeren Zykluszeiten arbeiten. Unsere Ingenieure haben die neue SY-Baureihe mit Blick auf eine einfache Montage und einen schnellen Austausch so konzipiert, dass sowohl die 3000er- als auch die 5000er-Ventilgrößen in ein und demselben Ventilblock verwendet werden können, was eine größere Flexibilität und einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglicht. Erhältlich mit Gummi- oder Metalldichtungen sind die Metalldichtungen besonders für höhere Betriebsfrequenzen geeignet und bieten eine längere Lebensdauer.
SY5000-26, Blindplatteneinheit für SX5000, Typ 20(P/N) - 41(P/N) - 42(P/N)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 30 g |
|---|---|
| Typ | zubehör sy5000 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort