Referenzen
Parker:RAP3-542
Rubix:1588614
Hersteller:RAP3-542

Produktdetails : RAP3-542 Rap 3-542 Schelle
Enthaltenes Zubehör: KIT 3 (Sechskantschraube, Abdeckplatte, Schweißplatte kurz)
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 42 mm
Division: High Pressure Connectors Europe Division
Werkstoffe der Konstruktion: Polypropylen
Produktstil: Gerippt, mit Spannungsspiel
Größe: 5
Rohr-Außendurchmesser: 42 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | rap3-542 |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 42 mm |
| Spannbereich, Minimum | 42 mm |
| Spannbereich, Maximum | 42 mm |
| Breite | 71 mm |
| Werkstoff | polypropylen |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
