D1FBE01HC0NMW0 Proportional Wegeventil
Hannifin Proportional Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:D1FBE01HC0NMW0
Rubix:1347433
Hersteller:D1FBE01HC0NMW0

Produktdetails : D1FBE01HC0NMW0 Proportional Wegeventil
Betätigungsart: Magnetventil, Proportional
Gehäuse-Werkstoff: Gusseisen
Geschäftsbereich: Hydraulische Ventilsysteme Division Europa
Elektronik Typ: Extern
Filterwirkungsgrad: ISO 4406; 18/16/13
Durchflussmenge: 20 L/MIN
Für Flüssigkeitstyp: Hydrauliköl nach DIN 51524 ... 535
Funktion: 3-Wege
Hysterese: < 4
Ingressschutzklasse: IP65 nach EN 60529
Leckrate: < 50
Maximale Umgebungstemperatur: 60
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 60
Maximale kinematische Viskosität: 400
Maximaler Betriebsdruck: 350
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Umgebungstemperatur: -20
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -25
Minimale kinematische Viskosität: 20
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: Unbegrenzt
Einbauart: Anschlussplatte
Betriebsart: Direkt
Anschluss: NG06 / CETOP 03
Druckdifferenz: 5
Produktreihe: Proportional-DC-Ventil
Dichtungsmaterial: NBR
Magnetanschluss: Stecker nach EN 175301-803
Magnet Option: 9 V / 2,7 A
Spool Code: E01H
Pool-Ausführung: Spule/Hülse
Pool Position: Betrieben in Position a oder b
Spool Typ: Überlappung
Gewicht: 2.2
Gehäuse-Werkstoff: Gusseisen
Geschäftsbereich: Hydraulische Ventilsysteme Division Europa
Elektronik Typ: Extern
Filterwirkungsgrad: ISO 4406; 18/16/13
Durchflussmenge: 20 L/MIN
Für Flüssigkeitstyp: Hydrauliköl nach DIN 51524 ... 535
Funktion: 3-Wege
Hysterese: < 4
Ingressschutzklasse: IP65 nach EN 60529
Leckrate: < 50
Maximale Umgebungstemperatur: 60
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximale Flüssigkeitstemperatur: 60
Maximale kinematische Viskosität: 400
Maximaler Betriebsdruck: 350
Maximale Betriebstemperatur: 60
Minimale Umgebungstemperatur: -20
Minimale Flüssigkeitstemperatur: -25
Minimale kinematische Viskosität: 20
Minimale Betriebstemperatur: -20
Montageposition: Unbegrenzt
Einbauart: Anschlussplatte
Betriebsart: Direkt
Anschluss: NG06 / CETOP 03
Druckdifferenz: 5
Produktreihe: Proportional-DC-Ventil
Dichtungsmaterial: NBR
Magnetanschluss: Stecker nach EN 175301-803
Magnet Option: 9 V / 2,7 A
Spool Code: E01H
Pool-Ausführung: Spule/Hülse
Pool Position: Betrieben in Position a oder b
Spool Typ: Überlappung
Gewicht: 2.2
Technische Informationen
Attribute
| Typ | direktgesteuertes proportional-wegeventil |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84812010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.219,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.451,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort