Referenzen
Parker:2-016N552-90
Rubix:1731733
Hersteller:2-016N552-90


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15,6 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | nbr |
Produktdetails : 2-016N552-90 O-Ring
Parker O-Ring
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15,6 mm |
|---|---|
| Schnurstärke | 1,78 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Shorehärte A | 90 Shore |
| Farbe | schwarz |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
91,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort