10M22F87OMLOS O-Lok Male stud connector
Hannifin O-Lok Male stud connector
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:10M22F87OMLOS
Rubix:1767325
Hersteller:10M22F87OMLOS

Produktdetails : 10M22F87OMLOS O-Lok Male stud connector
Parker's O-Ring-Frontdichtung (ORFS) Rohrverschraubungen und Adapter, Seal-Lok, erfüllen oder übertreffen die Anforderungen von SAE J1453 und ISO 8434-3 und sind international anerkannt. O-Ring-Frontdichtungen bieten spielfreie Montage, Widerstand gegen Überdrehmoment und Vibrationsbeständigkeit, wodurch sie eine ideale, wiederverwendbare Lösung für Hydraulikverschraubungen in vielen Märkten darstellen. Seal-Lok Rohrverschraubungen und Adapter sind in Stahl und Edelstahl erhältlich. Parker's Trap-Seal für ORFS verbessert die Kundenerfahrung, indem es potenzielle Hydrauliklecks verhindert, die durch Herausrutschen oder Einklemmen des O-Rings während der Montage verursacht werden. Dies verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil und führt zu reduzierten Gesamtkosten.
Märkte:
• Bau
• Militärische Bodensysteme
• Hubarbeitsbühnen
• Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Militärmarine
• Werkzeugmaschinen
• Transport
• Erneuerbare Energien
• Offshore/Öl & Gas
Eigenschaften/Vorteile:
• Äußerst widerstandsfähig gegen Überdrehmoment; hält 200% des angegebenen Drehmoments ohne Beschädigung der Verschraubung stand und ermöglicht somit unbegrenzte Wiederverwendbarkeit.
• Flache Dichtfläche ermöglicht eine spielfreie Montage.
• Geeignet für eine große Bandbreite an Wandstärken und anpassbar an Zollrohr, metrisches Rohr und Schlauch.
• Das patentierte Trap-Seal-Design sorgt für optimalen Dichthalt in der ORFS CORG-Nut und verhindert das Einklemmen der Dichtung während der Montage.
• Die zum Patent angemeldete FastSeal-Verbindungstechnologie ist eine neue Methode, schnelle, leckfreie ORFS-Rohrverbindungen ohne Löt- oder Bördelgeräte herzustellen. Es werden nur ein Schraubenschlüssel und das Rohr benötigt. FastSeal ist unter der Auswahloption Seal-Lok Nut verfügbar. Siehe die Registerkarte Product Support für weitere Informationen zu FastSeal.
• Stahlverschraubungen sind serienmäßig mit ToughShield Plus-Beschichtung versehen, die die SAE-Anforderungen an Korrosionsstunden für Rotrost deutlich übertrifft und bis zu 3,000 Stunden ohne Rotrost hält, wie von einer unabhängigen Prüfstelle festgestellt (getestet gemäß ASTM B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung, was zu erhöhten Einnahmen und reduzierten Garantie-/Gewährleistungskosten führt.
• Parker's Robust Port Stud an verstellbaren Anschlüssen wird mit einer längeren Kontermutter gefertigt, wodurch Beschädigungen der Unterlegscheibe und potenzielle Leckagen praktisch ausgeschlossen werden und die Montage nahezu fehlersicher ist. Dieses Merkmal verbessert die internen Abläufe beim Kunden und reduziert Nacharbeitskosten, die durch Beschädigungen der Sicherungsscheibe entstehen, wie sie häufig bei herkömmlichen SAE-verstellbaren Anschlussenden am Markt zu beobachten sind.
• Erhältlich in Stahl und Edelstahl in den Größen 1/4" durch 2” mit Betriebsdrücken bis zu 9200 psi.
Anwendungen:
• Anschlüsse für Hydraulikflüssigkeits- und Gasleitungen
Märkte:
• Bau
• Militärische Bodensysteme
• Hubarbeitsbühnen
• Landwirtschaft
• Materialumschlag
• Militärmarine
• Werkzeugmaschinen
• Transport
• Erneuerbare Energien
• Offshore/Öl & Gas
Eigenschaften/Vorteile:
• Äußerst widerstandsfähig gegen Überdrehmoment; hält 200% des angegebenen Drehmoments ohne Beschädigung der Verschraubung stand und ermöglicht somit unbegrenzte Wiederverwendbarkeit.
• Flache Dichtfläche ermöglicht eine spielfreie Montage.
• Geeignet für eine große Bandbreite an Wandstärken und anpassbar an Zollrohr, metrisches Rohr und Schlauch.
• Das patentierte Trap-Seal-Design sorgt für optimalen Dichthalt in der ORFS CORG-Nut und verhindert das Einklemmen der Dichtung während der Montage.
• Die zum Patent angemeldete FastSeal-Verbindungstechnologie ist eine neue Methode, schnelle, leckfreie ORFS-Rohrverbindungen ohne Löt- oder Bördelgeräte herzustellen. Es werden nur ein Schraubenschlüssel und das Rohr benötigt. FastSeal ist unter der Auswahloption Seal-Lok Nut verfügbar. Siehe die Registerkarte Product Support für weitere Informationen zu FastSeal.
• Stahlverschraubungen sind serienmäßig mit ToughShield Plus-Beschichtung versehen, die die SAE-Anforderungen an Korrosionsstunden für Rotrost deutlich übertrifft und bis zu 3,000 Stunden ohne Rotrost hält, wie von einer unabhängigen Prüfstelle festgestellt (getestet gemäß ASTM B117/ISO 9227). Diese verbesserte Leistung verschafft den Kunden einen Wettbewerbsvorteil durch geringere Ausfallzeiten und verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung, was zu erhöhten Einnahmen und reduzierten Garantie-/Gewährleistungskosten führt.
• Parker's Robust Port Stud an verstellbaren Anschlüssen wird mit einer längeren Kontermutter gefertigt, wodurch Beschädigungen der Unterlegscheibe und potenzielle Leckagen praktisch ausgeschlossen werden und die Montage nahezu fehlersicher ist. Dieses Merkmal verbessert die internen Abläufe beim Kunden und reduziert Nacharbeitskosten, die durch Beschädigungen der Sicherungsscheibe entstehen, wie sie häufig bei herkömmlichen SAE-verstellbaren Anschlussenden am Markt zu beobachten sind.
• Erhältlich in Stahl und Edelstahl in den Größen 1/4" durch 2” mit Betriebsdrücken bis zu 9200 psi.
Anwendungen:
• Anschlüsse für Hydraulikflüssigkeits- und Gasleitungen
Gehäuse-Material: Stahl
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/8, 14, 15, 16
Anschluss 1 Typ: O-Ring-Außendichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: na, M22X1.5
Anschluss 2 Typ: Außengewinde ISO 6149
Anschlusstyp: O-Ring-Gleitringdichtung, Rohr nach ISO 6149
Gewicht: 0.047448291366906474
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J1453, ISO 8434-3
Anschluss 1 Rohr-Außendurchmesser: 5/8, 14, 15, 16
Anschluss 1 Typ: O-Ring-Außendichtung
Anschluss 2 Gewindegröße: na, M22X1.5
Anschluss 2 Typ: Außengewinde ISO 6149
Anschlusstyp: O-Ring-Gleitringdichtung, Rohr nach ISO 6149
Gewicht: 0.047448291366906474
Division: Division Rohrverschraubungen
Maximaler dynamischer Druck: 6000
O-Ring Material: 90 Durometer Nitril
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: SAE J1453, ISO 8434-3
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gerader gewindeverbinder |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,34 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
