Referenzen
Parker:SM-252-4FB
Rubix:129929
Hersteller:SM-252-4FB

Produktdetails : SM-252-4FB Kupplung
Anwendung: Hydraulik |Allgemeiner Zweck
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 1/4
Anschlussgewindegröße (Zoll): G 1/4
Anschlusstyp: Buchse BSPP
Kupplungshälfte: Nippel mit Außengewinde
Gliederung: Schnellkupplungsteilung
Durchflussmenge: 3 GAL/MIN
Hex-Größe: 0,75
Maximaler Betriebsdruck: 6000 PSI
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungstyp: Zink mit klarem dreiwertigem Chromat
Produkttyp: Manueller Anschluss
Dichtungsmaterial: Nitril
Ventiltyp: Tellerventil
Gehäusematerial: Stahl
Gehäusegröße (Zoll): 1/4
Anschlussgewindegröße (Zoll): G 1/4
Anschlusstyp: Buchse BSPP
Kupplungshälfte: Nippel mit Außengewinde
Gliederung: Schnellkupplungsteilung
Durchflussmenge: 3 GAL/MIN
Hex-Größe: 0,75
Maximaler Betriebsdruck: 6000 PSI
Maximale Betriebstemperatur: 250
Minimale Betriebstemperatur: -40
Beschichtungstyp: Zink mit klarem dreiwertigem Chromat
Produkttyp: Manueller Anschluss
Dichtungsmaterial: Nitril
Ventiltyp: Tellerventil
Technische Informationen
Attribute
| Typ | nippel |
|---|---|
| Werkstoff | stahl (körper);nitril (dichtung) |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
