11934-312S10000 Hängeregistraturschrank Acurado, 1357x787x590mm, 7035/70

Hängeregistraturschrank

Siehe technische Informationen

Referenzen

C+P Möbelsysteme:11934-312S10000
Rubix:3710626
Hersteller:11934-312S10000
EAN:4050646006184
brand logo

Technische Zusammenfassung

Höhe787 mm
Breite787 mm
Tiefe787 mm

Produktdetails : 11934-312S10000 Hängeregistraturschrank Acurado, 1357x787x590mm, 7035/70


Hängeregistraturschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 2-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen verzinkt, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss,
1 Wechselzylinder aus Nickel mit 2 Schlüsseln, 4 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 787 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:



















+Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
+Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
+Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt

Technische Informationen


Attribute
Höhe787 mm
Breite787 mm
Tiefe787 mm
780,00 exkl. MwSt.
/ Stück
928,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage