11434-311S10007 Hängeregistraturschrank Acurado, 1357x433x590mm, 7035/70
Hängeregistraturschrank
Siehe technische InformationenReferenzen
C+P Möbelsysteme:11434-311S10007
Rubix:3710593
Hersteller:11434-311S10007
EAN:4025314205794
Produktdetails : 11434-311S10007 Hängeregistraturschrank Acurado, 1357x433x590mm, 7035/70
Hängeregistraturschrank Acurado, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, 4 voll ausziehbare Schubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste, 1-bahnig, für Hängehefter DIN A4, Schubladenwannen verzinkt, auf langlebigen 2-fach Teleskopschienen mit hoher Traglast von 50 Kg je Schub, inkl. Auszugsperre, Zentralverschluss mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln,
4 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 433 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
4 hochwertige Etikettenleiste aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild, Maße (H x B x T): 1357 x 433 x 590 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blende: RAL 7035 Lichtgrau
Produktvorteile:
| + | Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit |
| + | Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung |
| + | Stabile Auszugsperre für Kippsicherheit: Ist eine Schublade ausgezogen, sind alle anderen gesperrt |
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 433 mm |
|---|---|
| Breite | 433 mm |
| Tiefe | 433 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
529,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
629,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



