Referenzen
Stanley:2-15-281
Rubix:3625163
EAN:3253562152817



Produktdetails : 2-15-281 Handsaege JetCut grob 380mm
Für professionelle Holzbearbeitung und anspruchsvolle Zimmererarbeiten entwickelt, vereint die STANLEY® JETCUT™ Fuchsschwanzsäge hohe Robustheit mit exakter Schnittpräzision. Die dreifach geschliffene Zahnung in Kombination mit dem hochwertigen C75S-Stahlblatt ermöglicht schnelle, saubere Schnitte sowohl in Hartholz als auch in Bau- und Konstruktionsholz.
Eigenschaften:
Die STANLEY® JETCUT™ Fuchsschwanzsäge ist für intensive Sägearbeiten an Hartholz und Konstruktionsholz ausgelegt. Die JetCut™-Dreifachzahnung sorgt für ein schnelles Eindringen ins Material und reduziert den Kraftaufwand beim Sägen deutlich. Das Sägeblatt aus C75S-Stahl verfügt über eine optimierte Blattstärke, die die Durchbiegung minimiert und gleichzeitig eine hohe Schnittgenauigkeit gewährleistet. Induktiv gehärtete Zähne garantieren eine langanhaltende Schärfe, auch bei häufigem Einsatz. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff mit vollständiger Gummiummantelung bietet sicheren Halt, präzise Führung und vermindert Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeiten. Eine integrierte Winkelhilfe für 45° und 90° ermöglicht exaktes Anzeichnen direkt am Werkstück. Die vergrößerte Fingerauflage passt sich unterschiedlichen Handgrößen und Schnittpositionen an. Für eine sichere Aufbewahrung ist ein wiederverwendbarer Sägeblattschutz enthalten, ergänzt durch eine Aufhängeöffnung für die platzsparende Lagerung an Wand oder Werkstattwand.
Spezifikationen:
• Blattstärke: 0,7 mm
• 7 Zähne/Zoll
• Zahnung: Dreifachschliff (JetCut™)
• Zahnbehandlung: induktiv gehärtet
• Blattmaterial: C75S-Stahl
• Griff: Zwei-Komponenten-Griff mit Gummi
• Winkelhilfe: integriert 45° und 90°
• Sägeblattschutz: wiederverwendbarer Kunststoff
• Verbindung Blatt/Griff: verschraubt
• Aufhängeöffnung: ja
Eigenschaften:
Die STANLEY® JETCUT™ Fuchsschwanzsäge ist für intensive Sägearbeiten an Hartholz und Konstruktionsholz ausgelegt. Die JetCut™-Dreifachzahnung sorgt für ein schnelles Eindringen ins Material und reduziert den Kraftaufwand beim Sägen deutlich. Das Sägeblatt aus C75S-Stahl verfügt über eine optimierte Blattstärke, die die Durchbiegung minimiert und gleichzeitig eine hohe Schnittgenauigkeit gewährleistet. Induktiv gehärtete Zähne garantieren eine langanhaltende Schärfe, auch bei häufigem Einsatz. Der ergonomische Zwei-Komponenten-Griff mit vollständiger Gummiummantelung bietet sicheren Halt, präzise Führung und vermindert Ermüdungserscheinungen bei längeren Arbeiten. Eine integrierte Winkelhilfe für 45° und 90° ermöglicht exaktes Anzeichnen direkt am Werkstück. Die vergrößerte Fingerauflage passt sich unterschiedlichen Handgrößen und Schnittpositionen an. Für eine sichere Aufbewahrung ist ein wiederverwendbarer Sägeblattschutz enthalten, ergänzt durch eine Aufhängeöffnung für die platzsparende Lagerung an Wand oder Werkstattwand.
Spezifikationen:
• Blattstärke: 0,7 mm
• 7 Zähne/Zoll
• Zahnung: Dreifachschliff (JetCut™)
• Zahnbehandlung: induktiv gehärtet
• Blattmaterial: C75S-Stahl
• Griff: Zwei-Komponenten-Griff mit Gummi
• Winkelhilfe: integriert 45° und 90°
• Sägeblattschutz: wiederverwendbarer Kunststoff
• Verbindung Blatt/Griff: verschraubt
• Aufhängeöffnung: ja
Stärken
• Schneller und sauberer Schnitt dank dreifach geschliffener Zahnung
• Hohe Präzision durch kontrollierte Blattstärke und integrierte Winkelhilfe
• Lange Standzeit durch induktiv gehärtete Sägezähne
• Hoher Arbeitskomfort durch rutschfesten Griff und ergonomische Fingerauflage
• Sichere Aufbewahrung und einfache Lagerung durch Blattschutz und Aufhängeöffnung
• Hohe Präzision durch kontrollierte Blattstärke und integrierte Winkelhilfe
• Lange Standzeit durch induktiv gehärtete Sägezähne
• Hoher Arbeitskomfort durch rutschfesten Griff und ergonomische Fingerauflage
• Sichere Aufbewahrung und einfache Lagerung durch Blattschutz und Aufhängeöffnung
Anwendungen
• Bau- und Zimmererarbeiten
• Innen- und Außenausbau
• Tischler- und Holzmontagearbeiten
• Sägen von Platten, Brettern und Hartholz
• Einsatz in Werkstatt und auf der Baustelle durch Zimmerer, Schreiner und Bauhandwerker
• Innen- und Außenausbau
• Tischler- und Holzmontagearbeiten
• Sägen von Platten, Brettern und Hartholz
• Einsatz in Werkstatt und auf der Baustelle durch Zimmerer, Schreiner und Bauhandwerker
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 24,5x140x465 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 330 g |
| Länge | 380 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Typ | handsäge |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std