GN527.1-60-B12-B Handrad mit Durchloch H7, Kunststoff
Handräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 527.1-60-B12-B
Rubix:356604
Hersteller:GN 527.1-60-B12-B
EAN:4045525277151





Produktdetails : GN527.1-60-B12-B Handrad mit Durchloch H7, Kunststoff
Handräder mit Umfangsnuten GN 527.1 sind Bedienungselemente, die sowohl für Verstell- als auch für Spannvorgänge eingesetzt werden können. Die groß dimensionierte Stahlnabe eignet sich für Anwendungsfälle, bei welchen eine große Auflagefläche oder eine große Bohrung erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
