GN950.6-125-K12-A Handrad mit Keilnut, Edelstahl

Edelstahl-Handräder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 950.6-125-K12-A
Rubix:746551
Hersteller:GN 950.6-125-K12-A
EAN:4045525781566
GN950.6-125-K12-A Handrad Edelstahl mit Keilnut

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN950.6-125-K12-A Handrad mit Keilnut, Edelstahl


Die Abmessungen der Edelstahl-Handräder GN 950.6 entsprechen weitgehend den Handrädern DIN 950.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht660 g
Material/VerarbeitungStahl
Durchmesser125 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84879090
58,63 exkl. MwSt.
/ Stück
69,77 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser