K0275.05006 Deltarad mit Innenvierkant, ohne Griff, GR.1, Kunststoff
Deltarad
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0275.05006
Rubix:330942
EAN:4059245120468



Dokumente
Produktdetails : K0275.05006 Deltarad mit Innenvierkant, ohne Griff, GR.1, Kunststoff
Deltaräder von Novo·Grip dienen dazu, beste Voraussetzungen zu schaffen, Ihren Ideen konkrete Form und perfekte Gestalt zu geben. Die Form des Deltas gibt Ihnen dabei die zusätzliche Chance des wirklich sicheren und komfortablen Umgreifens.Werkstoff: Thermoplast, glasfaserverstärkt.Bestellbeispiel: K0275.050051 (Deltarad signalgrün)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Farbe anfügen. Bei schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Deltarad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 9 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 50 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen