GN228-A4-160-V12-A-GS Handrad ohne Griff, Edelstahlblech A4
Edelstahl-Handräder, 1.4301 (A2)
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 227.2-160-V12-A
Rubix:91063
Hersteller:GN 227.2-160-V12-A
EAN:4045525103184





Produktdetails : GN228-A4-160-V12-A-GS Handrad ohne Griff, Edelstahlblech A4
Die Nabenlängen der Edelstahl-Handräder GN 227.2 entsprechen Handrädern DIN 950. Edelstahl-Handräder GN 227.2 besitzen eine hohe mechanische Festigkeit, sie sind unempfindlich gegen Stöße und Schläge.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 428 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 84819000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
