GN522-100-K12-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Speichenhandräder, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 522-100-K12-A
Rubix:356518
Hersteller:GN 522-100-K12-A
EAN:4045525274051





Produktdetails : GN522-100-K12-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Kunststoff
Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Handrädern GN 522 verwirklicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
