K0162.3200X18 2-Speichenhandrad, Passbohrung mit Nut, Alu
2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, mit festem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0162.3200X18
Rubix:328119
EAN:4059245069538



Dokumente
Produktdetails : K0162.3200X18 2-Speichenhandrad, Passbohrung mit Nut, Alu
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 984 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 200 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage