K0258.41601405 Handrad, Griff umlegbar, GR.4, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff umlegbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0258.41601405
Rubix:159033
EAN:4059245062577
K0258.41601405 NOVO.GRIP Handrad mit Zylindergriff umlegbar

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0258.41601405 Handrad, Griff umlegbar, GR.4, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0258.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Handrad mit Zylindergriff umlegbar

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung60 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
44,68 exkl. MwSt.
/ Stück
53,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Durchmesser