K0258.3125146 Handrad, Griff umlegbar, GR.3, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff umlegbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0258.3125146
Rubix:1161865
EAN:4059245062515
K0258.3125146 Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.3

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0258.3125146 Handrad, Griff umlegbar, GR.3, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0258.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe K0256.
Handrad mit Zylindergriff umlegbar Gr.3

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung325 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
42,76 exkl. MwSt.
/ Stück
50,88 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Durchmesser