K0257.31251605 Handrad, GR.3, Form:C, Kunststoff

Handrad mit Zylindergriff drehbar

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0257.31251605
Rubix:327476
EAN:4059245062133
K0257.31251605 NOVO.GRIP Handrad mit Zylindergriff drehbar

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0257.31251605 Handrad, GR.3, Form:C, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: 06263-108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbaubeispiel siehe 06262.
Handrad mit Zylindergriff drehbar

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung338 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser125 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
20,58 exkl. MwSt.
/ Stück
24,49 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser