Handrad Elesa+Ganter GN 321-160-K14-A, Material/Verarbeitung: Edelstahl
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321-160-K14-A
Rubix:91483
Hersteller:GN 321-160-K14-A
EAN:4045525177383





Produktdetails : GN321-160-K14-A Scheibenhandrad ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 566 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Durchmesser | 160 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
