K0259.10801003 Handrad, Sicherheitsgriff, GR.1, Kunststoff

Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0259.10801003
Rubix:327495
EAN:4059245062690
K0259.10801003 NOVO.GRIP Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0259.10801003 Handrad, Sicherheitsgriff, GR.1, Kunststoff


Werkstoff: Radkörper und Griff Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0259.108008Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen: - Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°). - Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsgriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4026 (DIN 913). Anbauhinweise siehe K0256.
Handrad mit Sicherheits-Zylindergriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung97 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
46,69 exkl. MwSt.
/ Stück
55,56 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser