K0184.83116 Handrad ohne Griff, mit Innengewinde, Duroplast
Handrad mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0184.83116
Rubix:330935
EAN:4059245120383



Dokumente
Produktdetails : K0184.83116 Handrad ohne Griff, mit Innengewinde, Duroplast
Werkstoff: Handrad Duroplast PF 31. Buchse Stahl, brüniert.Ausführung: hochglanzpoliert, schwarz.
Handrad
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 299 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Duroplast |
| Durchmesser | 83 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort