GN950.1-GG-250-B24-D Handrad mit starker Nabe (D4)
Handrad mit großer Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-250-B24-D
Rubix:122036
Hersteller:950.1-GG-250-B24-D
EAN:4045525412002





Produktdetails : GN950.1-GG-250-B24-D Handrad mit starker Nabe (D4)
Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
106,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
