GN950.1-GG-250-K24-A Handrad mit starker Nabe (A3)
Handrad mit großer Nabe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.1-GG-250-K24-A
Rubix:362153
Hersteller:GN 950.1-GG-250-K24-A
EAN:4045525412071





Produktdetails : GN950.1-GG-250-K24-A Handrad mit starker Nabe (A3)
Handräder GN 950.1 unterscheiden sich von Handrädern DIN 950 lediglich durch eine größere Nabe, die große Bohrungen ermöglicht.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 250 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
