GN950.6-140-K14-F Handrad mit festem Ballengriff, Edelstahl
Edelstahl-Handräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 950.6-140-K14-F
Rubix:793312
Hersteller:GN 950.6-140-K14-F
EAN:4045525849976



Produktdetails : GN950.6-140-K14-F Handrad mit festem Ballengriff, Edelstahl
Die Abmessungen der Edelstahl-Handräder GN 950.6 entsprechen weitgehend den Handrädern DIN 950.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 940 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
