GN323-140-K14-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 323-140-K14-A
Rubix:167911
Hersteller:GN 323-140-K14-A
EAN:4045525184664





Produktdetails : GN323-140-K14-A Scheibenhandrad mit Nabennut ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 323 sind auf der Rückseite mit Griffmulden versehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 434 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
