K0671.0160X14 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Handrad DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0671.0160X14
Rubix:327771
EAN:4059245065691



Dokumente
Produktdetails : K0671.0160X14 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Grauguss, ohne Ballengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1180 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 160 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879040 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Durchmesser
160 mm