Handrad Elesa+Ganter GN 923-140-B16-R-SW, Material/Verarbeitung: Aluminium
Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 923-140-B16-R-SW
Rubix:645421
Hersteller:GN 923-140-B16-R-SW
EAN:4045525622487





Produktdetails : GN923-140-B16-R-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet mit Griff
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 420 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
