K0671.4125X14 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Handrad DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0671.4125X14
Rubix:327854
EAN:4059245066544



Dokumente
Produktdetails : K0671.4125X14 Handrad, DIN950, mit Passbohrung ohne Nut, Grauguss
Werkstoff: Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Handrad DIN 950 aus Grauguss, mit drehbarem Ballengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 716 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Durchmesser | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879051 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
Durchmesser
125 mm