K0684.112X14 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Handkurbel gekröpft ähnlich DIN 468, Form F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0684.112X14
Rubix:144278
EAN:4059245100514



Dokumente
Produktdetails : K0684.112X14 Handkurbel, ähnlich DIN468, Innenvierkant, Form:F, Grauguss
Werkstoff: Kurbelkörper Temperguss oder Sphäroguss.Ausführung: gestrahlt.
HANDKURBEL, GEKROEPFT
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 536 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 125 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen