DIN469-200-K17-D Handkurbel, gerade, mit Nut
Handkurbel, gerade, mit Nut
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-200-K17-D
Rubix:578011
Hersteller:DIN 469-200-K17-D
EAN:4045525258990




Produktdetails : DIN469-200-K17-D Handkurbel, gerade, mit Nut
Handkurbeln DIN 469 sind serienmäßig mit Stahlballengriffen ausgestattet. Werden Ballengriffe aus Kunststoff (nur Form D) gewünscht, ist dies bei Bestellung anzugeben. Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Eisen |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
