Referenzen
Elesa+Ganter:GN 471.1-64-B10
Rubix:356147
Hersteller:GN 471.1-64-B10
EAN:4045525260931





Produktdetails : GN471.1-64-B10 Handkurbel, Zink-Druckguss
Handkurbeln, Zink-Druckguss
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 64 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 64 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
