Referenzen
Stahlwille:48030002
Rubix:2999904
EAN:4018754031566



Produktdetails : STW-5 1/2 Handgriff für Zug-Ringschlüssel Gr. 2
Der Rohrgriff Nr. 5 ½ von Stahlwille ergänzt die Ringschlüssel Nr. 5 für Verschraubungsarbeiten großen Durchmessers. In vier Größen erhältlich, bietet er den idealen Hebelarm entsprechend der Größe der Verschraubung.
Eigenschaften:
Der Rohrgriff Nr. 5 ½ wird mit den Ringschlüsseln Nr. 5 verbunden, um eine für großformatige Verschraubungen geeignete Anzugseinheit zu bilden. Jede Größe entspricht einem bestimmten Schlüsselweitenbereich, wodurch sich die Auswahl nach den Abmessungen der zu bearbeitenden Verschraubungen richtet. Die Rohrkonstruktion aus Chrom-Legierungsstahl mit verchromter Oberfläche gewährleistet die für die Übertragung hoher Drehmomente erforderliche Steifigkeit bei gleichzeitig begrenzter Werkzeugmasse. Die Baureihe deckt Schlüsselweiten von 24 bis 100 mm anhand von vier Referenzen mit einer Länge von 460 bis 860 mm ab.
Spezifikationen:
• Größe 1 (Art.-Nr. 48030001): Länge 460 mm, Durchmesser 19 mm, Schlüsselweitenbereich 24–30 mm, Gewicht 605 g
• Größe 2 (Art.-Nr. 48030002): Länge 610 mm, Durchmesser 22 mm, Schlüsselweitenbereich 32–42 mm, Gewicht 1.562 g
• Größe 3 (Art.-Nr. 48030003): Länge 760 mm, Durchmesser 25 mm, Schlüsselweitenbereich 46–55 mm, Gewicht 2.820 g
• Größe 4 (Art.-Nr. 48030004): Länge 860 mm, Durchmesser 30 mm, Schlüsselweitenbereich 60–100 mm, Gewicht 3.705 g
• Werkstoff: Chrom-Legierungsstahl, verchromte Oberfläche
• Kompatibilität: ausschließlich Stahlwille-Ringschlüssel Nr. 5
Eigenschaften:
Der Rohrgriff Nr. 5 ½ wird mit den Ringschlüsseln Nr. 5 verbunden, um eine für großformatige Verschraubungen geeignete Anzugseinheit zu bilden. Jede Größe entspricht einem bestimmten Schlüsselweitenbereich, wodurch sich die Auswahl nach den Abmessungen der zu bearbeitenden Verschraubungen richtet. Die Rohrkonstruktion aus Chrom-Legierungsstahl mit verchromter Oberfläche gewährleistet die für die Übertragung hoher Drehmomente erforderliche Steifigkeit bei gleichzeitig begrenzter Werkzeugmasse. Die Baureihe deckt Schlüsselweiten von 24 bis 100 mm anhand von vier Referenzen mit einer Länge von 460 bis 860 mm ab.
Spezifikationen:
• Größe 1 (Art.-Nr. 48030001): Länge 460 mm, Durchmesser 19 mm, Schlüsselweitenbereich 24–30 mm, Gewicht 605 g
• Größe 2 (Art.-Nr. 48030002): Länge 610 mm, Durchmesser 22 mm, Schlüsselweitenbereich 32–42 mm, Gewicht 1.562 g
• Größe 3 (Art.-Nr. 48030003): Länge 760 mm, Durchmesser 25 mm, Schlüsselweitenbereich 46–55 mm, Gewicht 2.820 g
• Größe 4 (Art.-Nr. 48030004): Länge 860 mm, Durchmesser 30 mm, Schlüsselweitenbereich 60–100 mm, Gewicht 3.705 g
• Werkstoff: Chrom-Legierungsstahl, verchromte Oberfläche
• Kompatibilität: ausschließlich Stahlwille-Ringschlüssel Nr. 5
Stärken
• Vielseitigkeit: Ein Griff bedient mehrere Köpfe Nr. 5 desselben Bereichs, wodurch sich die Anzahl der zu beschaffenden Werkzeuge verringert
• Verdrehsteifigkeit: Der Rohrquerschnitt aus legiertem Stahl überträgt hohe Drehmomente ohne Durchbiegung, selbst bei großer Länge
• Korrosionsbeständigkeit: Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug in feuchten Umgebungen und bei Kontakt mit Werkstattflüssigkeiten
• Kompakte Aufbewahrung: Ohne festen Kopf lässt sich der Griff allein leicht im Rack oder in der Kiste organisieren
• Verdrehsteifigkeit: Der Rohrquerschnitt aus legiertem Stahl überträgt hohe Drehmomente ohne Durchbiegung, selbst bei großer Länge
• Korrosionsbeständigkeit: Die verchromte Oberfläche schützt das Werkzeug in feuchten Umgebungen und bei Kontakt mit Werkstattflüssigkeiten
• Kompakte Aufbewahrung: Ohne festen Kopf lässt sich der Griff allein leicht im Rack oder in der Kiste organisieren
Anwendungen
Die Rohrgriffe Nr. 5 ½ werden ausschließlich mit den Ringschlüsseln Nr. 5 von Stahlwille verwendet. Sie kommen in allen Bereichen zum Einsatz, in denen Verschraubungen großen Durchmessers üblich sind:
• Industrielle Instandhaltung
• Stahlbau
• Kesselbau
• Energie (Kraftwerke, Windkraftanlagen, Wasserbau)
• Bahnwesen
• Schiffbau
• Tiefbau, öffentliche Bauarbeiten
• Maschinenbau für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge
• Petrochemie
• usw.
• Industrielle Instandhaltung
• Stahlbau
• Kesselbau
• Energie (Kraftwerke, Windkraftanlagen, Wasserbau)
• Bahnwesen
• Schiffbau
• Tiefbau, öffentliche Bauarbeiten
• Maschinenbau für Baumaschinen und Nutzfahrzeuge
• Petrochemie
• usw.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x28x612 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1562 g |
| Öffnung | 32-42 mm |
| Länge | 610 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Durchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage