864947 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B
Handgewindebohrer, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:864947
Rubix:3267005
EAN:3660338193859




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,35 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
Produktdetails : 864947 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B
Gewindebohrer, metrisch, HSSE 3 % Vanadium- Multi-Material
Gewindebohrer, metrisch.
Durchgangsloch-Gewindebohrer
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Gewinde | 0,35 mm |
| Material des Körpers | hss-e |
| Beschichtung | besprüht |
| Toleranz | 6h |
| Gewindeschneiden | metrisch |
| Gesamtlänge | 40 mm |
| Schaftdurchmesser | 2,5 mm |
| Antriebsvierkant | 2,1 mm |
| DIN-Norm | din 371 |
| Nutzlänge | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage